コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY

コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY - フクハラ
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:160V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MCV SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:8A リード間隔:3.5mm コンタクト数:4 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:160Vアズワン品番65-1393-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530577091843622
670
669
736(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする