コネクタ RCPT 12POS 2列 2.54MM

コネクタ RCPT 12POS 2列 2.54MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCH 622 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530609202-1658527-0
940
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする