仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43031 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43020 43640 & Micro-Fit BMI 44300 46625 シリーズ プラグ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWGアズワン品番65-1459-53内容量1個