曜日別特売

コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ

コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5556 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5557 Mini-Fit TPA 30067 & Mini-Fit BMI 42474 シリーズ Rcpt ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1366-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5306010739-00-0210
140
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする