曜日別特売

コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG

コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG - HARWIN
仕様製品群:M20 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M20-106 & M20-107 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1370-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53053965M20-1160042
100
96
106(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする