曜日別特売

クリンプ ターミナル M4 16AWG TO 14AWG

クリンプ ターミナル M4 16AWG TO 14AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:PLASTI-GRIP シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):16AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)アズワン品番65-1388-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307423853874-2
330
329
362(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする