曜日別特売

オス ディスコネクト 6.35MM 24-20AWG

オス ディスコネクト 6.35MM 24-20AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:0.51mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:リン青銅アズワン品番65-1372-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53060448962825-2
160
159
175(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする