曜日別特売

仕上ホーキ 長柄

仕上ホーキ 長柄 - 千吉仕上ホーキ 長柄 - 千吉仕上ホーキ 長柄 - 千吉仕上ホーキ 長柄 - 千吉仕上ホーキ 長柄 - 千吉

細かい土や、砂などの清掃の際に非常に掃き心地の良いほうきです。
厳選したほうき草を使用した上質の座敷ほうきです。
玄関口やアプローチなどのコンクリートやブロック、駐車場などの清掃に最適です。
植木・土木・建築作業現場などでの清掃や仕上げの際に便利です。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。材質穂:ほうき草・柄:竹(カシュ―塗)全長(mm)約1320質量(g)約500毛幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079917SGB-9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする