千吉
化繊ホーキ 短柄
こんなお得な商品も!
化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥
309
税込
¥
340
(11)
水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。
穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
用途
外回りの掃き掃除。
仕様
短柄
材質
穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ
全長(mm)
約730
清掃幅(集塵幅)(mm)
約220
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079856
SGB-4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください