お庭ホーキ 長柄

お庭ホーキ 長柄 - 千吉お庭ホーキ 長柄 - 千吉お庭ホーキ 長柄 - 千吉お庭ホーキ 長柄 - 千吉お庭ホーキ 長柄 - 千吉

砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。
ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。
面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。
柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木全長(mm)約1350質量(g)約550タイプ長柄清掃幅(cm)約24.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079899SGB-7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする