曜日別特売

お庭ホーキ 丸 長柄

お庭ホーキ 丸 長柄 - 千吉お庭ホーキ 丸 長柄 - 千吉お庭ホーキ 丸 長柄 - 千吉お庭ホーキ 丸 長柄 - 千吉お庭ホーキ 丸 長柄 - 千吉
(1件のレビュー)

砂利や草の上の掃きそうじ最適で、筒状の穂先なので自立します。
ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。
植え込みの間や、木の幹周りの落葉などの清掃に便利な形状です。
柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられていて、掃く時の抵抗をうまく分散することができます。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木全長(mm)約1265質量(g)約590タイプ長柄清掃幅(cm)約13.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079908SGB-8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079908
2024-08-29
用途: 道路・外の掃除

アスファルトの凸凹に入りこんだ小さなごみも掻き出せる。
短くなっても使える。竹ぼうきでは掃けないまとまらないゴミも上手く掃ける。
高いけど使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする