ステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ

ステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリーステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ - セーブインダストリー

スペースをもっと有効活用!2重構造のワイヤーでズレにくい!
丈夫でサビにくい18-8ステンレスのS字フック。
キッチンなど水廻りでもお使いいただけます。
ポールなどに引っ掛けるだけで、収納場所として活用できます。

材質18-8ステンレス質量(g/個)22内容量1組(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073005SV-6544130×100×15約865-3402-64
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
53073014SV-655190×70×13約565-3402-63
1,000
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする