曜日別特売

侵入防止トゲシート 45cm

侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3侵入防止トゲシート 45cm - セフティー3
(1件のレビュー)

鳥や小動物を傷つけずに追い払います。
ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。
敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。
特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。
曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。
連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。

用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。材質リサイクルポリプロピレン寸法(cm)45対象動物ネコ、鳥、小動物等内容量1袋
注意
※本製品は先端が鋭利なため取り扱い、取り付けの際には十分ご注意ください。
※強風時は商品が飛ぶ恐れがありますので、使用場所に応じて、粘着テープ・コンクリート釘・丈夫な紐等組み合わせて、しっかり固定してください。
※危険ですので、人に向けたり、振り回したり、お子様の遊び道具としてのご使用はおやめください。
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
※他人の敷地内や公共物への取り付けはおやめください。長時間直射日光にさらすと変色・劣化する恐れがあります。製品本来の使用目的とことなったご使用はおやめください。
※本製品は被害の軽減を保証するものではありません。本製品を設置した際の被害についてメーカーは補償いたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530809942PCS2
オープン
309
340(税込)
当日出荷
530810106PCS6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 庭木に野獣が登るのを防ぐ
サービス業

付属の連結部品で縦横どちらにも連結できるのですが、その部品がとても心もとなく、あっけなく割れてしまいました。長期間連結する必要がある場合、連結部品をアテにせず、連結部品を取り付ける穴を利用して針金等を用いたほうが良いです。取り付ける際は穴に対してキツキツで苦労したのに、こうも簡単に壊れやがって、と怒りしかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする