エスケー化研
SKつや消し剤(弱溶剤塗料用)
質量(kg)
0.8
危険等級
Ⅲ
色調
艶消し剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
800mL
特性
つや消し
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※3分艶・つや消しの塗料は艶調整できませんのでご了承ください。弾性系塗料、クリーンマイルドフッソ、屋根用塗料には使用できません。
※弱溶剤形塗料の艶調整
※3 分艶・つや消しの塗料は艶調整できませんのでご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093856
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください