D-SUB ハウジング プラグ 9POS DE メタル

D-SUB ハウジング プラグ 9POS DE メタル TE CONNECTIVITY

仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:Size 20 クリンプ スナップイン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53045170 1757819-6
7,890
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする