曜日別特売

溝スコ

溝スコ - 千吉溝スコ - 千吉溝スコ - 千吉溝スコ - 千吉
(1件のレビュー)

刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。
細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。
ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。
深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。

用途側溝の除草作業、泥すくい。材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール全長(mm)約1200ヘッド幅(mm)約135繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530799691200MM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: マンション側溝掃除
その他業種

柄が長く、幅も側溝にぴったりで使いやすかったです。大量の枯れ葉と泥を、簡単に掻き出すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする