段付きビット用下穴ドリル 内錐

段付きビット用下穴ドリル 内錐 - スターエム段付きビット用下穴ドリル 内錐 - スターエム

段付きビット用の内錐

材質ハイス鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093707504-CD024612.4丸軸2.42.435
470
380
418(税込)
翌日出荷
返品不可
53093716504-CD035733.5丸軸3.53.545
470
380
418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする