曜日別特売

アースガーデン スズメバチの巣撃滅

アースガーデン スズメバチの巣撃滅 - アースガーデンアースガーデン スズメバチの巣撃滅 - アースガーデンアースガーデン スズメバチの巣撃滅 - アースガーデン

(1)巣の退治:速効成分と反撃されない成分で巣をしっかり退治
(2)巣作り予防:約1ヵ月巣作りを防ぐ※使用環境により異なります。
(3)直撃駆除:すばやくスズメバチを撃ち落とし無力化
●速効成分4倍配合※メーカー比(ハチの巣撃滅)
●巣の退治は約3mの距離から行ってください。最大噴射距離は無風時で6.5m。(使用環境により異なります)
【対象害虫】スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く)
【屋外専用】

用途ハチの巣の退治、巣作り予防、駆除成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分です。タイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×270×66適合場所屋外専用使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合)対象害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く)適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く)有効期間約1ヵ月(巣作り予防)使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合)剤形スプレー内容量1個(550mL)
注意
【使用前の注意】
※使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分な場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※変色やシミの恐れがあるので、自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石等の石材、コンクリート、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※スズメバチに刺された場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
【巣を退治する際の注意】
※巣に処理する場合は、必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ(いずれも針が皮膚まで届かないもの)を着用してください。
※巣への処理はハチがおとなしくなる日没後に行ってください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認して処理してください。
※処理前に巣に振動を与えないよう注意してください。
※使用する本剤は必ず未使用のものを用い、使い切ってください。また予備としてもう1本以上本剤を用意してください。
※本品1本で直径25cmまでの巣を退治できます。
※直径が25cmを超える大きな巣への処理や、巣穴に噴射するのが困難な場合(生垣の中、木の穴、屋根裏、高所、地面の中に巣がある場合など)の処理は大変危険ですので、専門防除業者に相談してください。
※処理後の巣は放置せず、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。なお、外にいたスズメバチが戻ってくる場合があるので、巣の処分は防護服、手袋、長靴、保護メガネを着用したままで行ってください。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス/DME
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093655-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする