アトムハウスペイント
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途
鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
色
シルバー
主な用途
鉄部、トタン
希釈剤
濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
夏期/約2、冬期/約7
塗り重ね可能時間(時間)
16(冬期は2日以上)
危険物の性状
非水溶性
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。
※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
※池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51666897
-
1缶
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53093680
-
1缶
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341160
-
1缶(1.6L)
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62565557
-
1缶(7L)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。