クリーンシューズ ホワイト PA9380E-Wシリーズ

クリーンシューズ ホワイト PA9380E-Wシリーズ - ゴールドウイン

快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです。
軽量でクッション性に優れています。
布部分は発塵の少ない素材を使用しています。
クリーンルーム作業用です

材質テトロンツイル+合成皮革クラリーノホワイトサイズ(cm)32グレードクラス1000(目安)JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)シューズ型制電配合ウレタン底アズワン品番65-3340-92内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53072104PA9380EL-W-320
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53072104PA9380EL-W-32068111182PA9380PA9380EL-W-320 クリーンシューズ ゴールドウイン 68111182クリーンシューズゴールドウイン1足
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする