曜日別特売

PC ネジ ターミナル

PC ネジ ターミナル - KEYSTONE
仕様取付穴径:2.6mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 種別:プラグアズワン品番65-1535-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530491268196
510
509
560(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする