曜日別特売

カード エッジ CONN デュアル サイド 52 POS SMT

カード エッジ CONN デュアル サイド 52 POS SMT - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1mm コンタクト数:52 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ 嵌合側:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 製品群:-アズワン品番65-1371-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530743601775862-2
360
359
395(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする