ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
日本モレックス(molex)
コネクタ FFC/FPC 39POS 1列 0.3MM
仕様
ピッチ間隔0.3mm コンタクト数:39 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 502598 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ ボトム 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.2mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1345-52
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059224
502598-3993
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
機構部品(電子部品)
基板用コネクタ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります
ユニバーサル基板
基板用スイッチ
エンクロージャ
基板用端子台
ピンヘッダー
基板用コネクタ
機構部品(電子部品)その他関連用品
定額基板修理サービス
シェアする
マイページ