502598-3993 コネクタ FFC/FPC 39POS 1列 0.3MM 日本モレックス(molex) 53059224

コネクタ FFC/FPC 39POS 1列 0.3MM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53059224
品番
502598-3993
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
ピッチ間隔0.3mm コンタクト数:39 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 502598 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ ボトム 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.2mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1345-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする