コネクタ RCPT 11POS 1列 2.54MM
- 仕様
- 製品群:KK 254 2695 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:11 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 シリーズ クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)
- アズワン品番
- 65-1408-16
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ











