コネクタ RCPT 4POS 1列 2MM

コネクタ RCPT 4POS 1列 2MM - 日本モレックス(molex)
仕様ワイヤー-ボード CONN レセプタクル 4POS 2MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:Sherlock 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔2mm 本体 材質:ポリエステル 色:ナチュラル コネクタ タイプ:Wire-to-Boardアズワン品番65-1523-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305931035507-0400...
120
119
131(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする