コネクタ ハウジング ピン & ソケット 12 POS

コネクタ ハウジング ピン & ソケット 12 POS - 日本モレックス(molex)
仕様ITION 製品群:MLX シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:36663 42023 シリーズ オス & 36664 42024 シリーズ メス クリンプ ターミナルアズワン品番65-1462-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305952050-84-1125.
510
509
560(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする