コネクタ RCPT 10POS 1列 2.54MM

コネクタ RCPT 10POS 1列 2.54MM - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:KK 254 2695 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 シリーズ クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)アズワン品番65-1407-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307478022-01-2101
210
209
230(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする