曜日別特売

コネクタ RCPT 16POS 2列 2MM

コネクタ RCPT 16POS 2列 2MM - HARWIN
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:Datamate J-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1645-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53053554M80-4611605
8,650
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする