WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 6.35MM

WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 6.35MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049598350829-1
860
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする