仕様製品群:AMPSEAL シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:23 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 IP定格:IP6K9K 定格電圧:250V 定格電流:17A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-63内容量1個