曜日別特売

コネクタ FFC 10POS 1 2.54MM

コネクタ FFC 10POS 1 2.54MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530608776-520315-0
550
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする