曜日別特売

コンタクト ピン クリンプ 24-20AWG

コンタクト ピン クリンプ 24-20AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様適合製品:AMP AMPLIMITE HDP-20 シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1391-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076584205202-2
190
189
208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする