曜日別特売

BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MM

BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1390-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530492144-175638-0
460
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする