曜日別特売

PCB ターミナル 5.21MM/6.35MM ブラス

PCB ターミナル 5.21MM/6.35MM ブラス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様タブ サイズ メトリック:5.21mm×0.64mm 6.35mm×0.8mm タブ サイズ インペリアル:0.205inch×0.025inch 0.25inch×0.031inch ターミナル 材質:真鍮 取付穴径:- ターミナル メッキ:スズアズワン品番65-1583-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5304947663994-1
120
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする