曜日別特売

コネクタ ハウジング レセプタクル 3 ポジション 5.08MM

コネクタ ハウジング レセプタクル 3 ポジション 5.08MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル プラスチック シリーズ:Dynamic D-3200 ポジション数:3 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:D-3200S Dynamic シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:レセプタクルアズワン品番65-1584-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530748771-178128-3.
360
359
395(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする