WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MM

WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔5mm 列数:3 コンタクト数:12 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:Metrimate シリーズ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1388-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049589207120-8
6,310
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする