D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ

D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ - ハーティング
仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530489869670008470
660
659
725(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする