ケーブル グランド PG16

ケーブル グランド PG16 - ハーティング
仕様アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 適合製品:Harting Han EMC フード 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) AF本体 幅:30mm ケーブル径:9.5mm 最大ケーブル径:9.5mm 最小ケーブル径:6mm ケーブルグランド材質:メタル ケーブルスクリーン径 最大:8mm ケーブルスクリーン径 最小:3.5mm ネジサイズ:PG16 ネジサイズ メトリック:PG16アズワン品番65-1666-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305448009 62 000 5005
9,790
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする