コンタクト ソケット 14AWG クリンプ

コンタクト ソケット 14AWG クリンプ - ハーティング
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530546909150006206
560
559
615(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする