曜日別特売

インサート メス HAN18EE クリンプ

インサート メス HAN18EE クリンプ - ハーティング
仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530490990932 018 3101
10,400
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする