曜日別特売

コネクタ ハウジング プラグ 6POS 2.54MM

コネクタ ハウジング プラグ 6POS 2.54MM - フエニックス・コンタクト
仕様製品群:369 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67アズワン品番65-1377-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058524D369-MP66-NP0
24,300
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする