カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD
- 仕様
- カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
- アズワン品番
- 65-1387-45
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ











