コネクタ MINI SIM ソケット 6POS

コネクタ MINI SIM ソケット 6POS - AMPHENOL
仕様製品群:FCI S シリーズ コネクタ タイプ:Mini SIM コンタクト数:6 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1375-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530569397112S2015X02LF
510
509
560(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする