曜日別特売

コネクタ FFC/FPC 26POS 1 列 1MM

コネクタ FFC/FPC 26POS 1 列 1MM - AMPHENOL
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:26 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFW-S シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1アズワン品番65-1379-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53074186SFW26S-2STE1LF
280
279
307(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする