曜日別特売

インレット/アウトレット IEC ヒューズ

インレット/アウトレット IEC ヒューズ - BULGIN
仕様製品群:POLYSNAP シリーズ 種別:プラグ レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト 終端:クイックコネクト 外寸 / 高さ:39.1mm 外部幅:79.5mm 終端方法:はんだ / プッシュ-オン 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1408-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53048968BZH11/Z0000/00
5,330
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする