スターエム
段付きビット用下穴ドリル 段付ビット
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)
100
サイズ
(+)#2×100
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093725
504-A
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
参考になった