ガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラス

ガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラス - ハネウェル

直接壁に取り付けが可能です。
現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。
バックアップ電源機能を搭載しています。
耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。
指先での簡単操作・設定が可能です。

仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載アズワン品番65-2783-38内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059048TPPLBAWA8SNBNNN
813,000
779,800
857,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする