スライドロック

スライドロック - MULTICOMP
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inchアズワン品番65-1439-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095344SPC15165
450
449
494(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする