曜日別特売

ソケット IDC バンプ & クリップ 34WAY

ソケット IDC バンプ & クリップ 34WAY - 3M(スリーエム)
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8913 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1577-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309624589134-0101HA
960
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする